Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORO Wasserspeier 250mm Auslaufrohr, DN 50, m Fl, a ES 15070.050X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LORO Wasserspeier 250mm Auslaufrohr, DN 50, m Fl, a ES 15070.050X
Artikel-Nr.:
     262A-18868227
Hersteller:
     LOROWERK K.H.Vahlbrauk
Herst.-Nr.:
     15070.050X
EAN/GTIN:
     4038088072943
Suchbegriffe:
Wasserspeier
loro wasserspeier
wasserspeier
LORO Wasserspeier 250mm Auslaufrohr, DN 50, m Fl, a ES 15070.050X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 134,41*
€ 146,47*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,76*
€ 147,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.