Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamco Frischwasser Pufferspeicher FWP 500 l, d= 650, emailliert 19373


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamco Frischwasser Pufferspeicher FWP 500 l, d= 650, emailliert 19373
Artikel-Nr.:
     262A-18606973
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     19373
EAN/GTIN:
     8712874193734
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
pufferspeicher 500l
flamco pufferspeicher
Flamco Frischwasser Pufferspeicher FWP 500 l, d= 650, emailliert 19373
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.194,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.470,45*
€ 2.939,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.431,12*
€ 2.893,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.310,93*
€ 2.750,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.249,58*
€ 2.677,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.194,68*
€ 2.611,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.