Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW O-Ring NBR, für Steckkupplung 804607


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW O-Ring NBR, für Steckkupplung 804607
Artikel-Nr.:
     262A-18429404
Herst.-Nr.:
     804607
EAN/GTIN:
     4042707259448
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
ASW O-Ring NBR, für Steckkupplung 804607
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr, 0-ring
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,32*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,37*
€ 2,11*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.