Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamco Pufferspeicher PS 500 l, Au pulverbes, Inn. unbeschichtet 18756


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamco Pufferspeicher PS 500 l, Au pulverbes, Inn. unbeschichtet 18756
Artikel-Nr.:
     262A-08883957
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     18756
EAN/GTIN:
     8712874187566
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
pufferspeicher 500l
flamco pufferspeicher
Flamco Pufferspeicher PS 500 l, Au pulverbes, Inn. unbeschichtet 18756
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 936,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,72*
€ 1.313,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,47*
€ 1.291,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,58*
€ 1.225,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,27*
€ 1.179,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,36*
€ 1.114,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.