Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAAS Dichtungsplatte SBR 3mm, 1 Einlage, Gummi, schwarz 7163


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HAAS Dichtungsplatte SBR 3mm, 1 Einlage, Gummi, schwarz 7163
Artikel-Nr.:
     262A-08531704
Hersteller:
     Otto Haas
Herst.-Nr.:
     7163
EAN/GTIN:
     4002545071633
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte 3mm
HAAS Dichtungsplatte SBR 3mm, 1 Einlage, Gummi, schwarz 7163
Weitere Suchbegriffe: dichtungsplatte, dichtungsplatte sbr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,6908*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 m² (ab € 44,6409* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 642,1308*
€ 764,13565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 606,33084*
€ 721,5337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 578,30088*
€ 688,17805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 535,6908*
€ 637,47205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.