Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehau Abflussrohr RAUPIANO PLUS DN 110, 250mm, Weiß 11202641003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 110, Baulänge 250 mm
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 110, Baulänge 250 mm
Artikel-Nr.:
     262A-07542510
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11202641003
EAN/GTIN:
     4007360056667
Suchbegriffe:
Abflussrohr
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe
Rehau Abflussrohr RAUPIANO PLUS DN 110, 250mm, Weiß 11202641003
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe rehau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 7,01*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 7,50*
€ 9,46*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 189,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.