Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehau Einfachabzweig RAUPIANO PLUS DN 11075, 45Grad, weiß 11213341001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAUPIANO PLUS Einfachabzweig 45° DN 110/75, 45°
RAUPIANO PLUS Einfachabzweig 45° DN 110/75, 45°
Artikel-Nr.:
     262A-07541995
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11213341001
EAN/GTIN:
     4007360058487
Suchbegriffe:
Abwasser Y-Stück
Steckmuffe
steckmuffe pe
abwasser y-stück
Rehau Einfachabzweig RAUPIANO PLUS DN 11075, 45Grad, weiß 11213341001
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe rehau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 9,86*
€ 13,62*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 16,57*
€ 19,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 395,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.