Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Ablaufgarnitur CW m GV Abg. 4050mm, m Ventilst. 102010


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262A-05267231
Herst.-Nr.:
     102010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Ventilstopfen
ablaufarmatur
ASW Ablaufgarnitur CW m GV Abg. 4050mm, m Ventilst. 102010
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 30,00*
€ 40,28*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 35,44*
€ 42,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 854,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.