Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Knickschrauber Panasonic 3,6V EY 7411 LA1C (Sologerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Knickschrauber Panasonic EY 7411 LA1C
Akku-Knickschrauber Panasonic EY 7411 LA1C
Artikel-Nr.:
     2627W-8150741110
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY 7411 LA1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber
Knickschrauber
Ladegerät LI-Ion

Akku-Knickschrauber Panasonic EY 7411 LA1C

  • 1,5 Ah Li-Ionen-Akku
  • Geringes Gewicht von 0,5 kg (incl. Akku)
  • Zählfunktion der Schraubvorgäge
  • 1/4 Zoll Innensechskant
  • 21-stufige Kupplung
  • Elektronische Abschaltkupplung
  • LED-Arbeitsleuchte
  • ohne Ladegerät, mit einem Akku
Weitere Informationen:
Spannung:
3,6 V
Akkukapazität nach IEC:
1,5 Ah
Ladezeit (Nutzladung / Vollladung):
15 /30 Min
Drehzahl ohne Last in min-1:
Niedrig 200 / Hoch 600
Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall):
1,5 /4,4 Nm
Kupplungsdrehmoment:
ca. 0,3 – 2,9 Nm
Drehmomentstufen:
21
Drehmoment pro Stufe:
ca. 0,1 Nm
Abmessungen:
46x283x148 mm
Gewicht (inkl. Akku):
0,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY9L10B32
ab € 34,56*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 66,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.