Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Knickschrauber Panasonic 3,6V EY 7411 LA1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Knickschrauber Panasonic EY 7411 LA1S
Akku-Knickschrauber Panasonic EY 7411 LA1S
Artikel-Nr.:
     2627W-8150741100
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY 7411 LA1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber
Knickschrauber
Ladegerät LI-Ion

Akku-Knickschrauber Panasonic EY 7411 LA1S

  • 1,5 Ah Li-Ionen-Akku
  • Geringes Gewicht von 0,5 kg (incl. Akku)
  • Zählfunktion der Schraubvorgäge
  • 1/4 Zoll Innensechskant
  • 21-stufige Kupplung
  • Elektronische Abschaltkupplung
  • LED-Arbeitsleuchte
  • Inkl. einem Akku
Weitere Informationen:
Spannung:
3,6 V
Akkukapazität nach IEC:
1,5 Ah
Ladezeit (Nutzladung / Vollladung):
15 /30 Min
Drehzahl ohne Last in min-1:
Niedrig 200 / Hoch 600
Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall):
1,5 /4,4 Nm
Kupplungsdrehmoment:
ca. 0,3 – 2,9 Nm
Drehmomentstufen:
21
Drehmoment pro Stufe:
ca. 0,1 Nm
Abmessungen:
46x283x148 mm
Gewicht (inkl. Akku):
0,5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 157,07*
€ 197,17*
Lager 2627
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,31*
€ 229,60*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,42*
€ 262,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY9L10B32
ab € 34,49*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 66,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.