Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2627W-8150741000 Herst.-Nr.: EY 7410 LA2S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Akku-Knickschrauber Panasonic EY 7410 LA2S - 1,5 Ah Li-Ionen-Akku
- Geringes Gewicht von 0,5 kg (incl. Akku)
- 1/4 Zoll Innensechskant
- 21-stufige Kupplung
- Elektronische Abschaltkupplung
- LED-Arbeitsleuchte
- Inkl. zweitem Akku
Weitere Informationen: | | Spannung: | 3,6 V | Akkukapazität nach IEC: | 1,5 Ah | Ladezeit (Nutzladung / Vollladung): | 15 /30 Min | Drehzahl ohne Last in min-1: | Niedrig 200 / Hoch 600 | Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall): | 1,5 /4,4 Nm | Kupplungsdrehmoment: | ca. 0,3 – 2,9 Nm | Drehmomentstufen: | 21 | Drehmoment pro Stufe: | ca. 0,1 Nm | Abmessungen: | 46x276x134 mm | Gewicht (inkl. Akku): | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 143,85* | € 174,83* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 146,36* | € 177,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,71* | € 185,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,13* | € 192,93* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 156,27* | € 194,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|