Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechgreifer Tigrip® mit Sicherheitsarretierung TBL 2,0 plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blechgreifer TBL
Blechgreifer TBL
Artikel-Nr.:
     2627W-7281332032
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N501000057
EAN/GTIN:
     4053981526232
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer

Blechgreifer Modell TBL

Dieser Greifer dient dem vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten sowie dem Aufrichten und Wenden bis zu 180°.
Darüber hinaus kann der Greifer für den Transport von Stahlkonstruktionen und Profilen usw. eingesetzt werden.
Großformatige Bleche und lange Transportgüter können sich durchbiegen.
Hierbei empfiehlt sich der paarweise Einsatz der Blechgreifer in Verbindung mit einer Traverse.
Der Greifer wird mittels eines Arretierhebels geöffnet und geschlossen (außer beim TBL 0,5 t).
Hierdurch erfolgt eine Sicherheitsarretierung über eine Federvorspannung.
Diese Sicherheitsarretierung gewährleistet, dass ein Abrutschen des Greifers vom Transportgut auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen ist.
Der Blechgreifer ist servicefreundlich konstruiert und erlaubt ein müheloses und einfaches Austauschen der Verschleißteile.
Es stehen für jeden Greifer Ersatzteile bzw. Ersatzteilsets zur Verfügung.
Eine Instandsetzung kann in unserem Werk erfolgen oder von befähigten Personen durchgeführt werden.
Der TBL 0,5 verfügt über eine Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung, wird jedoch ohne Riegelhebel geliefert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Greifbereich:
0 - 32 mm
Gewicht:
9,3 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 276,27*
€ 320,54*
Lager 2627
12
Frei Haus
ab € 275,75*
€ 322,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,41*
€ 323,27*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,68*
€ 323,27*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,90*
€ 324,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,59*
€ 383,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,53*
€ 369,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,40*
€ 368,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,00*
€ 352,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,24*
€ 344,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 533,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 739,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 584,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 810,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 648,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 885,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 827,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.069,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.077,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.335,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.548,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.284,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.310,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.336,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.620,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.