Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband M42 TPR 3900x27x0,9 Z 4-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1134390003
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1134390003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt

LANGLEBIGES SÄGEBAND MIT EXTREMER HALTBARKEIT

GERÄUSCHARM, REDUZIERTE VIBRATION

Optimierte Zahnteilung/Schränkungssequenz
Das LBS M42 TPR ersetzt das Lenox RX+
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3900 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
4-6
Weitere Suchbegriffe: metallsägeband, lenox, classic, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1134390001
ab € 40,15*
Ähnlich
Ledrich
1134390002
ab € 40,49*
Ähnlich
Ledrich
1134390004
ab € 40,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.