Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Lenox Diemaster® 1215x12,7x0,64 Z 10-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1111121505
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1111121505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt

DIEMASTER 2®

Entwickelt für Konturschnitte

SCHNELLERES SCHNEIDEN MIT ZAHNKANTEN AUS M-42-SCHNELLARBEITSSTAHL

Arbeitet mit doppelter Geschwindigkeit im Vergleich zu Kohlenstoffstahlbändern für schnelleres, leichteres Zerspanen

LÄNGERE LEBENSDAUER

Hält 10 Mal länger als Kohlenstoffstahlbänder

FÜR MEHRZWECKANWENDUNGEN MIT MANUELLEM VORSCHUB

Gießereien, Werkzeug- und Maschinenwerkstätten, Wartungseinrichtungen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1215 mm
Bandbreite:
12,7 mm
Bandstärke:
0,64 mm
Zähne pro Zoll:
10-14
Weitere Suchbegriffe: metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1111121506
ab € 14,39*
Ähnlich
Ledrich
1111121501
ab € 14,29*
Ähnlich
Ledrich
1111121502
ab € 14,43*
Ähnlich
Ledrich
1111121503
ab € 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.