Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fakse Pant Black Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen 75475
Helly Hansen 75475
Artikel-Nr.:
     2627A-HH75475-990-XS
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     75475-990-XS
EAN/GTIN:
     7040053659834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermounterziehhose
Unterhose
Unterhosen
helly hansen unterhose

FAKSE PANT

Eigenschaften

  • EN ISO 11612 A1B1C1 Hitze- und Flammenschutz
  • EN IEC 61482 Kl. 1 (4 kA) Schutz vor elektrischen Lichtbögen
  • EN 1149 Antistatikschutz
  • 48,5 % Wolle, 48,5 % Viskose, 3 % Inox – 170 g/m²
  • Flammhemmend
  • Antistatisch
  • Zugelassen als Schutz vor elektrischen Lichtbögen
  • CE-Kennzeichnung sichtbar auf Kleidungsstück
  • Kontrastnähte
Weitere Informationen:
Material:
Wollmischung
Farbe:
Black
Größe:
XS
Weitere Suchbegriffe: thermounterziehhose, Helly Hansen, Hose, Bundhose, Latzhose, Arbeitshose
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 36,95*
€ 42,01*
Lager 2627
k.A.
€ 4,50*
ab € 36,17*
€ 43,23*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helly Hansen
75475-990-XXXXL
ab € 36,64*
Ähnlich
Helly Hansen
75475
ab € 36,04*
Ähnlich
Helly Hansen
75475
ab € 36,30*
Ähnlich
Helly Hansen
75475
ab € 36,14*
Ähnlich
Helly Hansen
75475
ab € 36,46*
Ähnlich
Helly Hansen
75475
ab € 35,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.