Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fakse Pant Black Gr.XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen 75475
Helly Hansen 75475
Artikel-Nr.:
     2627A-HH75475-990-3XL
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     75475-990-XXXL
EAN/GTIN:
     7040053659766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose

FAKSE PANT

Eigenschaften

  • EN ISO 11612 A1B1C1 Hitze- und Flammenschutz
  • EN IEC 61482 Kl. 1 (4 kA) Schutz vor elektrischen Lichtbögen
  • EN 1149 Antistatikschutz
  • 48,5 % Wolle, 48,5 % Viskose, 3 % Inox – 170 g/m²
  • Flammhemmend
  • Antistatisch
  • Zugelassen als Schutz vor elektrischen Lichtbögen
  • CE-Kennzeichnung sichtbar auf Kleidungsstück
  • Kontrastnähte
Weitere Informationen:
Material:
Wollmischung
Farbe:
Black
Größe:
XXXL
Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, helly hansen unterhose, thermounterziehhose, Helly Hansen, Hose, Bundhose, Latzhose, Arbeitshose
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 37,23*
€ 41,92*
Lager 2627
k.A.
€ 4,50*
ab € 36,51*
€ 43,15*
€ 8,50*
ab € 40,23*
€ 45,32*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helly Hansen
75475-990-XS
ab € 36,23*
Ähnlich
Helly Hansen
75475-990-XXXXL
ab € 36,59*
Ähnlich
Helly Hansen
75475
ab € 36,15*
Ähnlich
Helly Hansen
75475
ab € 36,30*
Ähnlich
Helly Hansen
75475
ab € 36,03*
Ähnlich
Helly Hansen
75475
ab € 36,30*
Ähnlich
Helly Hansen
75475
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.