Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Roskilde Pant Navy Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen 75425
Helly Hansen 75425
Artikel-Nr.:
     2627A-HH75425-590-XS
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     75425-590-XS
EAN/GTIN:
     7040057539972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose

ROSKILDE PANT

Eigenschaften

  • 56,4 % Merinowolle, 43,6 % Polypropylen – 230 g/m²
  • Lifa® Stay Dry-Technologie
  • Kratzfrei und allergieneutral
  • Elastisch in der Taille
  • Zwickel im Schritt
  • Gerippter Saum
Weitere Informationen:
Material:
Wollmischung
Farbe:
Navy
Größe:
XS
Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, helly hansen unterhose, thermounterziehhose, Helly Hansen, Hose, Bundhose, Latzhose, Arbeitshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helly Hansen
75425-590-L
ab € 38,07*
Ähnlich
Helly Hansen
75425-590-M
ab € 38,07*
Ähnlich
Helly Hansen
75425-590-S
ab € 38,21*
Ähnlich
Helly Hansen
75425-590-XL
ab € 37,98*
Ähnlich
Helly Hansen
75425-590-XXL
ab € 38,21*
Ähnlich
Helly Hansen
75425-590-XXXXL
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.