Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thun Pant Navy Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen 72478
Helly Hansen 72478
Artikel-Nr.:
     2627A-HH72478-590-XS
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     72478-590-XS
EAN/GTIN:
     7040052144645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Thermohose
Thermohosen

THUN PANT

Eigenschaften

  • EN 14058 Kl. 2 Kälteschutznorm
  • 100 % Polyester – 360 g/m²
  • Einseitiger V-förmiger Faserpelz
  • Gerippter Saum
  • Eingriff
  • Faserpelz innen
Weitere Informationen:
Material:
Flor
Farbe:
Navy
Größe:
XS
Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, helly hansen unterhose, thermounterziehhose, Helly Hansen, Hose, Bundhose, Latzhose, Arbeitshose, York
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 33,37*
€ 37,95*
Lager 2627
k.A.
€ 4,50*
ab € 32,55*
€ 38,98*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helly Hansen
72478-590-L
ab € 32,48*
Ähnlich
Helly Hansen
72478-590-M
ab € 31,41*
Ähnlich
Helly Hansen
72478-590-S
ab € 32,44*
Ähnlich
Helly Hansen
72478-590-XL
ab € 32,66*
Ähnlich
Helly Hansen
72478-590-XXL
ab € 32,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.