Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magni Light Pant Black Gr.XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen 71563
Helly Hansen 71563
Artikel-Nr.:
     2627A-HH71563-990-3XL
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     71563-990-XXXL
EAN/GTIN:
     7040054342049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

MAGNI LIGHT PANT

Die leichte Magni-Hose aus HellyTech®Performance-Material besticht durch geringes Gewicht und minimalen Platzbedarf. Es gibt also keinen Grund mehr, schwere Kleidung mit sich herumzuschleppen.
  • 100 % Polyamid – 75 g/m²
  • Helly Tech® Performance
  • Versiegelte Nähte
  • In der Taille verstellbar
  • Einschubtaschen mit YKK-Reißverschlüssen und Patten
  • Reflektierende Applikationen
  • Stiefelreißverschlüsse mit Windschutzleiste
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyamide - 75 g/m²
Farbe:
Black
Größe:
XXXL
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose schwarz, regenbundhose, regenhose xxxl, Helly Hansen, Hose, Bundhose, Latzhose, Arbeitshose
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 52,90*
€ 60,25*
Lager 2627
k.A.
€ 4,50*
ab € 52,15*
€ 61,88*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helly Hansen
71563-990-L
ab € 52,20*
Ähnlich
Helly Hansen
71563-990-M
ab € 51,88*
Ähnlich
Helly Hansen
71563-990-S
ab € 52,13*
Ähnlich
Helly Hansen
71563-990-XL
ab € 52,20*
Ähnlich
Helly Hansen
71563-990-XS
ab € 52,20*
Ähnlich
Helly Hansen
71563-990-XXL
ab € 52,21*
Ähnlich
Helly Hansen
71563-990-XXXXL
ab € 52,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG