Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-EL7659139 Herst.-Nr.: 76591-39 EAN/GTIN: 4030839375112 |
| | |
|
| | |
| JOHNNY ESD S3 CI Ausstattung - Rindleder
- Warmfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
- PU-Spitzenschutz
- Aluminiumkappe
- EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C
- Mit Therm-ic Heizelement ausgestattet, Akku (3,7 V/2600 mAh) und USB Ladekabel im Lieferumfang enthalten
- Extra weite Passform, WEEE registration no. DE 29302343
Weitere Informationen: | | Größe: | 39 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 gr. 39 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Elten, Schuh, Sicherheitsschuh, Stiefel, Berufsschuh |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 155,47* | € 193,36* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,51* | € 251,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|