Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh VINTAGE Lady Low ESD S3 74101 Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 74101
Elten 74101
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7410137
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     74101-37
EAN/GTIN:
     4030839235782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

VINTAGE Lady Low ESD S3

Ausstattung

  • Rindleder waxy im Vintage-Design
  • Textilfutter Bioactive
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • TPU/PU Sohle MISS L10
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
37
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 59,65*
€ 65,31*
€ 4,75*
ab € 59,66*
€ 65,32*
Lager 2627
k.A.
€ 4,50*
ab € 60,54*
€ 65,94*
€ 4,90*
ab € 62,95*
€ 68,76*
€ 5,50*
ab € 64,029*
€ 69,949*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,94*
€ 78,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,05*
€ 75,03
pro Paar
ab 3 Paar
€ 61,90*
€ 73,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,54*
€ 72,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten
506666
ab € 7,04*
Zubehör
Elten
505555-9980
ab € 6,44*
Zubehör
Elten
ab € 9,25*
Zubehör
Elten
ab € 9,32*
Zubehör
Elten
ab € 9,31*
Zubehör
Elten
204054
ab € 3,24*
Zubehör
Elten
204056
ab € 3,26*
Zubehör
Elten
204083-37
ab € 6,94*
Zubehör
Elten
204084-37
ab € 6,91*
Zubehör
Elten
204085-37
ab € 6,90*
Zubehör
k.A.
280010-3739
ab € 20,64*
Zubehör
k.A.
280020-3739
ab € 20,70*
Zubehör
k.A.
280030-3739
ab € 20,59*
Zubehör
Elten
900017-40
ab € 8,62*
Zubehör
Elten
900018-35-38
ab € 8,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.