Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh JOURNEY grey Low ESD S1 729630 Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten729630
Elten729630
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72963041
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729630-41
EAN/GTIN:
     4030839372739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JOURNEY grey Low ESD S1

Ausstattung

  • Veloursleder/Meshmaterial/Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • GUMMI/PU Sohle E-TRACK
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
41
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,77*
€ 75,90*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 75,91*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 75,91*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,08*
€ 76,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,34*
€ 81,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,48*
€ 91,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,92*
€ 87,96
pro Paar
ab 3 Paar
€ 73,86*
€ 87,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,90*
€ 81,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,68*
€ 80,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,08*
€ 72,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.