Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh MADDOX grey-blue Low ESD S1P 729551 Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 729551
Elten 729551
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72955145
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729551-45
EAN/GTIN:
     4030839373392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

MADDOX grey-blue Low ESD S1P

Ausstattung

  • Mikrofaser/Textilmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • TPU/PU Sohle MAXXIMO
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Größe:
45
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,98*
€ 80,98*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,56*
€ 80,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,34*
€ 81,37*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,15*
€ 81,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,62*
€ 86,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,61*
€ 97,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,92*
€ 93,91
pro Paar
ab 3 Paar
€ 78,86*
€ 93,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,93*
€ 87,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,78*
€ 86,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,15*
€ 78,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,92*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,80*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,62*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.