Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh MADDOX grey-blue Low ESD S1P 729551 Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 729551
Elten 729551
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72955144
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729551-44
EAN/GTIN:
     4030839373385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

MADDOX grey-blue Low ESD S1P

Ausstattung

  • Mikrofaser/Textilmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • TPU/PU Sohle MAXXIMO
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Größe:
44
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,70*
€ 80,52*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,62*
€ 80,54*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,29*
€ 80,91*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,99*
€ 81,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,77*
€ 86,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,15*
€ 96,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,46*
€ 93,37
pro Paar
ab 3 Paar
€ 78,40*
€ 93,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,47*
€ 87,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,32*
€ 86,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,99*
€ 78,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,87*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,78*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,77*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,80*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.