Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh ALESSIO XW Steel Low ESD S3 727661 Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten727661
Elten727661
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72766147
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727661-47
EAN/GTIN:
     4030839274811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ALESSIO XW Steel Low ESD S3

Ausstattung

  • Rindleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • Weite Passform
Weitere Informationen:
Größe:
47
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 49,19*
€ 63,12*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 63,13*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 49,82*
€ 63,96*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,86*
€ 64,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,28*
€ 67,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,51*
€ 76,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,98*
€ 73,76
pro Paar
ab 3 Paar
€ 61,92*
€ 73,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,16*
€ 69,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,49*
€ 67,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,82*
€ 65,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,86*
€ 59,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,77*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,87*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,72*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.