Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh ALESSIO Steel Low ESD S3 727641 Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten727641
Elten727641
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72764145
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727641-45
EAN/GTIN:
     4030839274477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ALESSIO Steel Low ESD S3

Ausstattung

  • Rindleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
45
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 49,15*
€ 63,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 63,33*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 49,94*
€ 64,16*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,19*
€ 64,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,31*
€ 68,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,71*
€ 77,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,19*
€ 74,01
pro Paar
ab 3 Paar
€ 62,13*
€ 73,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,12*
€ 69,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,21*
€ 66,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,79*
€ 65,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,19*
€ 59,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,83*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,33*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,92*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.