Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh DUSTIN BOA® Low ESD S3 72721 Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 72721
Elten 72721
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7272139
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72721-39
EAN/GTIN:
     4030839270639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

DUSTIN BOA® Low ESD S3

Ausstattung

  • Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Semi-orthopädische Einlegesohle Low ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • BOA®-Verschlusssystem
Weitere Informationen:
Größe:
39
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe sicherheitssandalen gr39, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Elten, Schuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Lowa, Berufsschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 95,32*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 85,47*
€ 95,33*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 87,40*
€ 95,33*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,94*
€ 95,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 93,52*
€ 103,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,33*
€ 113,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,94*
€ 110,60
pro Paar
ab 3 Paar
€ 92,88*
€ 110,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,78*
€ 105,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,47*
€ 101,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 4,42*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 4,37*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 5,54*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 8,79*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 8,48*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 5,10*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 7,13*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 7,14*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.