Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh DUSTIN BOA® Low ESD S3 72721 Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 72721
Elten 72721
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7272136
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72721-36
EAN/GTIN:
     4030839270608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

DUSTIN BOA® Low ESD S3

Ausstattung

  • Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Semi-orthopädische Einlegesohle Low ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • BOA®-Verschlusssystem
Weitere Informationen:
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s3 elten, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Elten, Schuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Lowa, Berufsschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 78,24*
€ 95,06*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,91*
€ 95,07*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 77,93*
€ 95,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,63*
€ 95,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,67*
€ 103,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,07*
€ 113,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,40*
€ 111,15
pro Paar
ab 3 Paar
€ 93,34*
€ 111,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,08*
€ 106,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,52*
€ 101,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,91*
€ 92,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
900016-35-38
ab € 4,61*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.