Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh DIALUTION Low ESD S3 725511 Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten725511
Elten725511
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72551147
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     725511-47
EAN/GTIN:
     4030839373682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

DIALUTION Low ESD S3

Ausstattung

  • Heißformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION
  • PU-Spitzenschutz
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • Auswechselbarer Innenschuh, Besonders weiter Schafteinstieg
  • Lederfreie Ausstattung
  • Weite Passform
Weitere Informationen:
Größe:
47
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Diabetesschuh, Diabetikerschuh, Schuhe Diabetes, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s3 elten, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Elten, Schuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 133,30*
€ 160,08*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,44*
€ 163,81*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,09*
€ 164,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,10*
€ 164,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,66*
€ 169,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 160,08*
€ 190,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,06*
€ 184,52
pro Paar
ab 3 Paar
€ 155,00*
€ 184,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 148,71*
€ 176,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 140,06*
€ 166,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 133,30*
€ 158,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,64*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,83*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204145-46
ab € 26,95*
Zubehör
ELTEN
250001-47
ab € 26,98*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,80*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.