Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh DIALUTION Low ESD S3 725511 Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten725511
Elten725511
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72551142
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     725511-42
EAN/GTIN:
     4030839373637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

DIALUTION Low ESD S3

Ausstattung

  • Heißformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION
  • PU-Spitzenschutz
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • Auswechselbarer Innenschuh, Besonders weiter Schafteinstieg
  • Lederfreie Ausstattung
  • Weite Passform
Weitere Informationen:
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Diabetesschuh, Diabetikerschuh, Schuhe Diabetes, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh s3 gr 42, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42, Elten, Schuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 133,14*
€ 161,02*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 137,21*
€ 164,77*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 137,53*
€ 165,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,93*
€ 165,74*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 142,32*
€ 170,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 161,02*
€ 191,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 156,00*
€ 185,64
pro Paar
ab 3 Paar
€ 155,94*
€ 185,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 149,66*
€ 178,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 140,96*
€ 167,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 133,14*
€ 158,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-35
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204145-42
ab € 26,96*
Zubehör
ELTEN
250001-42
ab € 27,02*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,72*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,76*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.