Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh BREEZER grey Low ESD S1 72109 Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 72109
Elten 72109
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7210943
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72109-43
EAN/GTIN:
     4030839237014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BREEZER grey Low ESD S1

Ausstattung

  • Nubukleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle L10
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
43
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,32*
€ 74,17*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,33*
€ 74,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,35*
€ 74,21*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,73*
€ 74,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,65*
€ 79,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,88*
€ 89,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,98*
€ 85,66
pro Paar
ab 3 Paar
€ 71,92*
€ 85,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,72*
€ 80,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,50*
€ 79,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,73*
€ 71,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.