Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh BREEZER grey Low ESD S1 72109 Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 72109
Elten 72109
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7210937
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72109-37
EAN/GTIN:
     4030839236956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BREEZER grey Low ESD S1

Ausstattung

  • Nubukleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle L10
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
37
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,33*
€ 74,26*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,34*
€ 74,27*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 74,29*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,75*
€ 74,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,51*
€ 79,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,94*
€ 89,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,00*
€ 85,68
pro Paar
ab 3 Paar
€ 71,93*
€ 85,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,61*
€ 80,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,50*
€ 79,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,75*
€ 71,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,45*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-37
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-3739
ab € 19,64*
Zubehör
ELTEN
280020-3739
ab € 19,76*
Zubehör
ELTEN
280030-3739
ab € 19,68*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,34*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,03*
Zubehör
ELTEN
204082-37
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-37
ab € 5,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.