Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh WHITE Loop Low ESD S2 72016 Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten72016
Elten72016
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7201637
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72016-37
EAN/GTIN:
     4030839197714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

WHITE Loop Low ESD S2

Ausstattung

  • Hydrophobierte Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Größe:
37
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe s2 elten weiß, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, Elten, Schuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 53,55*
€ 68,25*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,56*
€ 68,26*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 53,63*
€ 68,35*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,28*
€ 69,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,30*
€ 72,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,41*
€ 82,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,55*
€ 79,19
pro Paar
ab 3 Paar
€ 66,49*
€ 79,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,84*
€ 73,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,54*
€ 72,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,28*
€ 64,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204083-37
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204084-37
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204085-38
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-3739
ab € 19,77*
Zubehör
ELTEN
280020-3739
ab € 19,58*
Zubehör
ELTEN
280030-3739
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-37
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-37
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-37
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.