Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-EL7187243 Herst.-Nr.: 71872-43 EAN/GTIN: 4030839197202 |
| | |
|
| | |
| SCOTT ESD S1 Ausstattung - Mikrofaser/Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- TPU/PU Sohle TRAINERS
- Kunststoffkappe
- EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
- Metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen: | | Größe: | 43 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandale s1 gr.43, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, Elten, Schuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,10* | € 62,19* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,17* | € 72,68* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,60* | € 72,98* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,53* | € 73,05* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 58,91* | € 73,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|