Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh OFFICER ESD S2 71307 Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten71307
Elten71307
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7130740
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71307-40
EAN/GTIN:
     4030839144183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

OFFICER ESD S2

Ausstattung

  • Rindleder
  • Lederfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • MONO-PU Sohle BUSINESS
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Elten, Schuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 85,06*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 68,36*
€ 85,07*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,90*
€ 85,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,67*
€ 90,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,18*
€ 91,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,16*
€ 101,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,13*
€ 97,73
pro Paar
ab 3 Paar
€ 82,07*
€ 97,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,13*
€ 92,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,75*
€ 90,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,90*
€ 80,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,92*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,67*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,62*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.