Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel ANDERSON Loop S3 HI 66081 Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten66081
Elten66081
Artikel-Nr.:
     2627A-EL6608144
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     66081-44
EAN/GTIN:
     4030839242230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ANDERSON Loop S3 HI

Ausstattung

  • Rindleder
  • Lederfutter
  • Geschlossene Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/PU Sohle SKY
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC/HI/HRO, Form B
  • Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex®
Weitere Informationen:
Größe:
44
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
26
Frei Haus
ab € 58,52*
€ 71,57*
3 Tage
5
€ 4,79*
ab € 58,48*
€ 71,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,60*
€ 71,63*
8 Tage
26
Frei Haus
ab € 58,87*
€ 71,93*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,41*
€ 72,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,39*
€ 86,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,86*
€ 83,13
pro Paar
ab 3 Paar
€ 69,80*
€ 83,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,13*
€ 77,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,13*
€ 76,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,41*
€ 70,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.