Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel ANDERSON Loop S3 HI 66081 Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten66081
Elten66081
Artikel-Nr.:
     2627A-EL6608141
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     66081-41
EAN/GTIN:
     4030839242209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ANDERSON Loop S3 HI

Ausstattung

  • Rindleder
  • Lederfutter
  • Geschlossene Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/PU Sohle SKY
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC/HI/HRO, Form B
  • Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex®
Weitere Informationen:
Größe:
41
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 58,42*
€ 71,46*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,70*
€ 71,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,42*
€ 71,52*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 58,74*
€ 71,81*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,85*
€ 72,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,26*
€ 85,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,66*
€ 82,90
pro Paar
ab 3 Paar
€ 69,60*
€ 82,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,85*
€ 77,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,87*
€ 76,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,85*
€ 70,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.