Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel ANDERSON Roof S3 HI 66071 Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten66071
Elten66071
Artikel-Nr.:
     2627A-EL6607143
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     66071-43
EAN/GTIN:
     4030839239285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ANDERSON Roof S3 HI

Ausstattung

  • Rindleder
  • Lederfutter
  • Geschlossene Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/PU Sohle SKY
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC/HI/HRO, Form B
  • Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß, Gepolsterte Schutzmanschette, Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn
Weitere Informationen:
Größe:
43
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,83*
€ 72,14*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 58,59*
€ 72,15*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,64*
€ 72,20*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,95*
€ 72,47*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,20*
€ 72,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,92*
€ 86,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,18*
€ 83,51
pro Paar
ab 3 Paar
€ 70,12*
€ 83,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,21*
€ 77,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,25*
€ 76,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,20*
€ 70,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,33*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.