Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einlegesohle ELTEN ERGO-ACTIVE Sole SOFT Typ 1 204040 Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten204040
Elten204040
Artikel-Nr.:
     2627A-EL20404045
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     204040-45
EAN/GTIN:
     4030839173817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett

Einlegesohle ELTEN ERGO-ACTIVE Sole SOFT Typ 1

  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Mit drei Gewichtsoptimierten Komfortklassen: SOFT, MEDIUM, STRONG
  • Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm)
Weitere Informationen:
Größe:
45
Weitere Suchbegriffe: ESD-gerechte Einlegesohle, Schuheinlagen, Sicherheitseinlegesohle, Standard-Sohle, elten einlegesohle, esd-einlegesohle, Sohle, Elten, Schuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 7,60*
€ 9,55*
Lager 2627
k.A.
1
€ 4,50*
ab € 7,49*
€ 9,59*
1
€ 4,90*
ab € 8,72*
€ 9,94*
14 Tage
k.A.
3
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 10,02*
1
€ 5,50*
ab € 8,061*
€ 10,101*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elten
204040-40
ab € 7,44*
Ähnlich
Elten
204040-41
ab € 7,47*
Ähnlich
Elten
204040-42
ab € 7,48*
Ähnlich
Elten
204040-43
ab € 7,46*
Ähnlich
Elten
204040-44
ab € 7,49*
Ähnlich
Elten
204040-46
ab € 7,47*
Ähnlich
Elten
204040
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.