Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gammatex® Warnweste warngelb Multifunktion FA 3000 Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 88196
Kind 88196
Artikel-Nr.:
     2627A-5088196030
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8819656
EAN/GTIN:
     4032162193029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutzweste
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste

gammatex® Warnweste FA 3000

EN 343-3/3 • EN ISO 20471/2 • EN 1149-5* (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1* • EN 13034 • EN 14058

Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig* • flammhemmend* • chemikaliendicht*
  • großzügiger Schnitt
  • 2 Außentaschen mit Patten und Klettverschluss
  • 1 Innentasche
  • Strickkragen
  • großer Außenaufhänger
    Frontreißverschluss – Adaption durch Wendeschieber in gammatex® FA 3000 Modelle VIVA und PRÄVENT möglich

* in Verbindung mit Schutzkleidung gleichen Niveaus
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste gr.l gelb en iso 20471, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Kind, Wetterschutz, Wetterjacke, Wetterhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kind
8819756
ab € 45,78*
Zubehör
Kind
8819752
ab € 45,93*
Zubehör
Kind
8819760
ab € 50,34*
Zubehör
Kind
8819764
ab € 50,50*
Zubehör
Kind
8819768
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.