Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnlatzhose MAGIC orange/navy Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 83210
Kind 83210
Artikel-Nr.:
     2627A-5083210040
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8321060
EAN/GTIN:
     4032162653332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Warnschutz-Winterlatzhose
Warnschutzlatzhose

lamigard® Warnschutzlatzhose MAGIC

EN ISO 20471 • EN 343
Durch die Verwendung eines hochwertigen 2-Lagen-Membran-Laminats erfüllt lamigard® auch höchste Anforderungen an eine dauerhafte und komfortable Schutzkleidung
lamigard® Warnkleidung ist gem. Warnschutznorm EN ISO 20471 zertifiziert.
lamigard® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der lamigard® Warnjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Latztasche außen mit Reißverschluss und Klettabdeckung
  • Latztasche innen mit Reißverschluss
  • 2 Hosentaschen
  • rechts Taschendurchgriff
  • 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss und Abdeckung
  • Frontschlitz: Reißverschluss und Abdeckung
  • taillenhohe Abfütterung
  • verstellbare Elastikträger mit Steckverschluss
  • Klettriegel an Beinenden zur Weitenverstellung
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/navy
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: warnschutzlatzhose orange-marine, warnschutz latzhose, Kind, Warnschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8321056
ab € 76,03*
Ähnlich
Kind
8321052
ab € 75,59*
Ähnlich
Kind
8321048
ab € 75,64*
Ähnlich
Kind
8321064
ab € 83,11*
Ähnlich
Kind
8321068
ab € 82,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.