Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzjacke FA 3000 VIVA Multifunktion warngelb/navy Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82427
Kind 82427
Artikel-Nr.:
     2627A-5082427020
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8242752
EAN/GTIN:
     4032162114918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

gammatex® Warnschutzjacke FA 3000 VIVA

EN 343-3/2 • EN ISO 20471/2 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034 • EN 14058

Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht • Kälteschutz
  • Länge ca. 90cm
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
  • Brusttasche mit Patte und Klettverschluss rechte Hand, vertikale Brusttasche linke Hand
  • Klettfeld für Adaption Namensschild (Flauschseite 5 x 10 cm) linke Hand
  • 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/navy
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke kind, si jacke, sicherheitsjacke m, Kind, Warnschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8242772
ab € 167,33*
Ähnlich
Kind
8242756
ab € 139,06*
Ähnlich
Kind
8242748
ab € 139,24*
Ähnlich
Kind
8242760
ab € 152,81*
Ähnlich
Kind
8242764
ab € 153,56*
Ähnlich
Kind
8242768
ab € 152,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.