Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzoverall FA 3000 Multifunktion rot/navy Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82302
Kind 82302
Artikel-Nr.:
     2627A-5082302040
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8230260
EAN/GTIN:
     4032162065739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenoverall
Regenschutzoverall
Wetteroverall
Wetterschutzoverall

gammatex® Wetterschutzoverall FA 3000

EN 343-3/3 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034

Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • Obermaterial zusätzlich flammhemmend und leitfähig
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • Kragen mit Klettriegeln für dichten Abschluss
  • Reißverschluss mit Doppelter Abdeckung und Klettverschluss
  • 2 Beintaschen mit Patten und Klettverschluss
  • 1 eingesetzte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
  • Klettfeld für Adaption Namensschild
  • Bundelastik
  • kniehohe Abfütterung der Beine
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Beinenden keilförmige Ausstellung mit Doppelten Klettriegeln zur Weitenverstellung
  • umlaufende Reflexpaspel in Brusthöhe
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/navy
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: regenoverall kind, regenoverall, regenoverall xl, Kind, Wetterschutz, Wetterhose, gammatex, overall, weste, hose, multinorm, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,30*
€ 238,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8230256
ab € 142,77*
Ähnlich
Kind
8230252
ab € 142,91*
Ähnlich
Kind
8230248
ab € 141,93*
Ähnlich
Kind
8230264
ab € 156,30*
Ähnlich
Kind
8230268
ab € 156,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.