Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutz-Overall MULTISTAR rot/royal Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 79310
Kind 79310
Artikel-Nr.:
     2627A-5079310050
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     7931064
EAN/GTIN:
     4032162067542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammenschutzanzug
Flammenschutzoverall
Flammschutz-Overall
Flammschutzanzug

gammatex® Wetterschutz-Overall MULTISTAR

EN 343
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Obermaterial zusätzlich flammhemmend und leitfähig, Konfektioniert gem. EN ISO 20471
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • Kragen mit Klettriegel für dichten Abschluss
  • 2-Wege-Reißverschluss mit Doppelter Abdeckung und Klettverschluss
  • 2 Brust-/ Beintaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Bundelastik
  • kniehohe Abfütterung der Beine
  • Ärmelenden Spezial- Neoprenestulpen mit Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Beinenden keilförmige Ausstellung mit Doppeltem Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Außenaufhänger
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/royal
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Flammschutzoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, flammschutzoverall rot, flammschutz overall, regenoverall kind, Kind, Warnschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, overall, Wetterschutzschutzoverall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
7931056
ab € 101,26*
Ähnlich
Kind
7931052
ab € 101,02*
Ähnlich
Kind
7931060
ab € 110,94*
Ähnlich
Kind
7931068
ab € 110,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.