Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Norit grün/schwarz Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6404
Planam 6404
Artikel-Nr.:
     2627A-4705640450
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6404050
EAN/GTIN:
     4030913961071
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit

  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
  • Elastischer Einsatz im Schritt
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Material

    Oberstoff
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
    Verstärkung
  • 100 % Nylon
  • ca. 195 g/m²
    Elastischer Einsatz
  • 95 % Polyester, 5 % Elastan
  • ca. 165 g/m²

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
50
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,09*
€ 32,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,37*
€ 33,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,14*
€ 33,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,48*
€ 33,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,83*
€ 36,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6404042
ab € 24,21*
Ähnlich
Planam
6404044
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
6404046
ab € 24,11*
Ähnlich
Planam
6404048
ab € 24,24*
Ähnlich
Planam
6404052
ab € 24,18*
Ähnlich
Planam
6404054
ab € 24,26*
Ähnlich
Planam
6404056
ab € 26,73*
Ähnlich
Planam
6404058
ab € 26,59*
Ähnlich
Planam
6404060
ab € 26,71*
Ähnlich
Planam
6404062
ab € 26,66*
Ähnlich
Planam
6404064
ab € 26,72*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,26*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,14*
Ähnlich
Planam
64040102
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
64040106
ab € 24,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.