| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705604652 Herst.-Nr.: 6046052 EAN/GTIN: 4030913940625 |
| |
|
| | |
| Wärmend ohne Ende - elastisch und anschmiegsam
- einseitig mit Kordelzug verstellbar und somit auch als Mütze zu tragen
- Breite ca. 27 cm
- Umfang ca. 60 cm
Material Weitere Informationen: | | Farbe: | schiefer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halswärmer, planam, mütze, loop, kopfbedeckung, kopfschuz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,17* | € 4,96* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,19* | € 5,06* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,34* | € 5,09* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,35* | € 5,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,63* | € 5,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|