| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705512352 Herst.-Nr.: 5123052 EAN/GTIN: 4030913074689 |
| |
|
| | |
| Die bequeme Warmhaltepackung - Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
- hochgezogenes Rückenteil mit Stretchträgern
- Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
- aufgesetzte Kniepolstertaschen
- seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
- Reflexband an den Beinen
Wärmeisolation: 0,477 m² (B) Luftdurchlässigkeit: Klasse 3 Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird. Material - Oberstoff: 100 % Nylon
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester
- ca. 250 g/m²
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber
Zertifizierungen Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaus-Latzhose, Kühlhaushose, Tiefkühlhaus-Hose, Tiefkühlhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Kälteschutzlatzhose, Kältschutz-Latzhose, Thermo-Latzhose, Thermolatzhose, Winter-Latzhose, Winterbaulatzhose, Winterlatzhose, planam kühlhaus-latzhose marine größe l, regenbundhose, regenhose l, planam, gefriehausparka, gefrierhausoverall, gefrierhaushose, gefrierhaus, kühlhaus, kühlhausparka, kühlhaushose, kühlhausjacke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 52,16* | € 67,96* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,45* | € 69,46* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,48* | € 69,77* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,10* | € 69,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,86* | € 75,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|