Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühlhaus-Weste marine Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5122
Planam 5122
Artikel-Nr.:
     2627A-4705512252
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5122052
EAN/GTIN:
     4030913074627
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Herrenweste

Voller Schutz bei voller Bewegungsfreiheit

  • Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
  • 2 seitliche Eingrifftaschen
  • verlängertes Rückenteil
  • Stretcheinsatz seitlich
  • Reflexband an der Taille
Wärmeisolation: 0,203 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3

Material

  • Oberstoff: 100 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Füllung: 100 % Polyester
  • ca. 250 g/m²
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaus-Weste, Kühlhausweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, planam winterweste gr. l, kühlhausjacke planam, tiefkühljacke gr. l, planam, gefriehausparka, gefrierhausoverall, gefrierhaushose, gefrierhaus, kühlhaus, kühlhausparka, kühlhaushose, kühlhausjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,45*
€ 34,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,55*
€ 35,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,90*
€ 35,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,93*
€ 36,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,28*
€ 38,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,73*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 45,18*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,64*
Ähnlich
Planam
5122048
ab € 25,52*
Ähnlich
Planam
5122056
ab € 25,52*
Ähnlich
Planam
5122060
ab € 25,56*
Ähnlich
Planam
5122064
ab € 28,19*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 68,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.