Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühlhaus-Weste marine Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5122
Planam 5122
Artikel-Nr.:
     2627A-4705512248
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5122048
EAN/GTIN:
     4030913074610
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Herrenweste

Voller Schutz bei voller Bewegungsfreiheit

  • Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
  • 2 seitliche Eingrifftaschen
  • verlängertes Rückenteil
  • Stretcheinsatz seitlich
  • Reflexband an der Taille
Wärmeisolation: 0,203 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3

Material

  • Oberstoff: 100 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Füllung: 100 % Polyester
  • ca. 250 g/m²
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaus-Weste, Kühlhausweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kühlhausjacke planam, kälteschutz weste, kälteschutzweste marine, planam, gefriehausparka, gefrierhausoverall, gefrierhaushose, gefrierhaus, kühlhaus, kühlhausparka, kühlhaushose, kühlhausjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,57*
€ 34,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,73*
€ 35,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,85*
€ 35,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,82*
€ 36,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,15*
€ 38,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,59*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 45,02*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,49*
Ähnlich
Planam
5122052
ab € 25,57*
Ähnlich
Planam
5122056
ab € 25,55*
Ähnlich
Planam
5122060
ab € 25,44*
Ähnlich
Planam
5122064
ab € 27,99*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 68,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.