| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705368568 Herst.-Nr.: 3685068 EAN/GTIN: 4030913949437 |
| |
|
| | |
| Schlichtes Raumwunder - Nähte hinterklebt
- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknopf
- Brusttasche links mit wasserdichtem Reißverschluss
- Brusttasche rechts mit Patte und Druckknopf
- 2-Wege-Frontreißverschluss hinterlegt
- 1 Innentasche
- verstellbarer Kordelzug im Bund
- verstellbare Ärmelbündchen
- Fleece im Kragen
- abnehmbare Kapuze
Material - Obergewebe: 100 % Polyester, TPU-Membrane
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 4XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsparka, Wetterschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, thermojacke schwarz planam, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 51,73* | € 69,99* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,89* | € 72,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|